Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der Silikon-Kunststoff-Primer OTTO PRIMER 1217 250ML D/GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C996-5035000
Hersteller:
     Otto-Chemie
Herst.-Nr.:
     PR121751
EAN/GTIN:
     4030574016103
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Haftvermittler
Primer

OTTO Primer 1217 Der Silikon-Kunststoff-Primer (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt)

Eigenschaften

  • Primer zur Haftungsverbesserung auf vielen Kunststoffen
  • Keine Ablüftezeit bei glatten, nicht saugenden Werkstoffen
  • ansonsten min. 15 Minuten / max. 3 Stunden
Weitere Informationen:
Lieferform:
250ML Alu Flasche
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Wassergefährdungsklasse:
2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: primer 250ml, adhesion primer, otto chemie primer, PR1217, OTTO-CHEMIE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 45 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.