| |
|
| Artikel-Nr.: C996-4701002 Herst.-Nr.: OP92082 EAN/GTIN: 4030574015823 |
| | | |
|
| | |
| OTTOPUR OP 920 Der 2K-Schaum mit sehr schneller Aushärtung (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Der PU-Schaum OTTOPUR OP 920 ist 2-komponentiger Adapterschaum mit sehr schneller Aushärtung. Er besitzt eine exzellente Wärmedämmung und einen sehr guten Schallschutz. Der PU-Schaum ist universell einsetzbar, Anwendungsgebiete sind unter anderem folgende: Montage und Dämmung von Türzargen und Fensterrahmen, Montage von Holz-Treppenstufen, Montage von Dusch- und Badewannen aus Acryl oder Stahl sowie das Zusammenfügen von Brunnen- und Schachtringen. Anwendungsgebiete - Montage und Dämmung von Türzargen und Fensterrahmen aus Holz, Stahl oder Kunststoff in Mauerwerk
- Zur Montage von Holz-Treppenstufen geeignet
- Zur Montage von Acryl- und Stahlwannen (Duschtassen etc.) geeignet
- Zusammenfügen von Brunnen- und Schachtringen in Kanaleinstiegsschächten und Hauskläranlagen
- Für die Klebung von Polystyrol-Hartschaumplatten als Perimeterdämmung nach DIN 4108-2
Eigenschaften - Schneidbar nach ca. 9 Minuten
- Entspreizbar nach ca. 30 Minuten
- Voll belastbar nach ca. 3 Stunden
- Schaumausbeute bis zu 12 Liter pro 400 ml Dose
- 60 dB Schallisolation nach EN ISO 717-1
- 0,026 W/mK Isolierwert nach DIN 52612
Normen und Prüfungen - Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis - normal entflammbarer Baustoff (B2) nach DIN 4102-1
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
Weitere Informationen: | | Lieferform: | 400ML Aerosol Dose | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen | H335 Kann die Atemwege reizen | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Expositionsweg: Einatmen/Inhalation | Wassergefährdungsklasse: | 1 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| |