| |
|
| Artikel-Nr.: C996-4301002 Herst.-Nr.: OP96085 EAN/GTIN: 4030574119125 |
| | | |
|
| | |
| OTTOPUR OP 960 Der B1-Dosierschaum (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Der PU-Schaum OTTOPUR OP 960 ist ein Dosierschaum, der nach der Baustoffklasse B1 - schwer entflammbar geprüft und freigegeben ist. Somit ist OTTOPUR OP 960 der richtige Schaum für alle Montage- und Dämmarbeiten, bei denen erhöhte Brandschutzanforderungen erforderlich sind. Anwendungsgebiete - Fenstereinbau (zum sauberen und kontrollierten Hinterfüllen und zum isolierenden Abdichten von Anschlussfugen bei Fenstern und Rollladenkästen)
- Füllen von Anschlussfugen bei Außen-Türzargen, jedoch nicht für reine Montagezwecke ohne zusätzliche, mechanische Befestigung
- Ausschäumen von kleinen Maueraussparungen, Leitungsdurchführungen jeglicher Art und anderen Hohlräumen
Eigenschaften - B1 - schwer entflammbar nach DIN 4102 Teil 1
- Unterstützt die rauchdichte Montage von Schutztüren
- 60 dB Schallisolation nach EN ISO 717-1
- 0,036 W/mK Isolierwert nach DIN 52612
- Schaumausbeute ca. 45 Liter pro 750 ml Dose
- Schneidbar nach ca. 50 Minuten
- Belastbar nach ca. 12 Stunden
Normen und Prüfungen - Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 B1
- EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
Weitere Informationen: | | Lieferform: | 750ML Aerosol Dose | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen | H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen | H335 Kann die Atemwege reizen | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition | H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung | Wassergefährdungsklasse: | 2 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |