| |
|
| Artikel-Nr.: C996-3541479 Herst.-Nr.: SP527616C79 EAN/GTIN: 4030574094774 |
| | | |
|
| | |
| OTTOCOLL® P 520 SP 5276 Zähharter 2K-PU-Klebstoff (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Anwendungsgebiete - Kleben von Armierungsstreifen aus Metall oder GFK in Arbeitsplatten
- Kleben von Stein, Naturstein und Keramik
Eigenschaften - Schnelle Aushärtung auch in hohen Schichtstärken - Schnelle Weiterverarbeitung
- Sichere Durchhärtung in definierter Zeit - Planbare Handlings- und Funktionsfestigkeit
- Schwundfreie Aushärtung - Kein Volumenschwund
Normen und Prüfungen - Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Entspricht den Anforderungen des Brandverhaltens nach EN 13501: Klasse E
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 30+35 geeignet
Weitere Informationen: | | Lieferform: | 2X310ML Kunststoff Doppelkartusche | GHS: | GHS07 | GHS08 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen | H335 Kann die Atemwege reizen | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition | Wassergefährdungsklasse: | 1 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, PU-Kleber, otto-chemie pu-kleber, komponentenkleber, Polyurethan, Klebstoff, SP5276, OTTO-CHEMIE |
| | |
| |