| |
|
| Artikel-Nr.: C996-3513297 Herst.-Nr.: P52015C7004 EAN/GTIN: 4030574094491 |
| | | |
|
| | |
| OTTOCOLL® P 520 Der Premium-Eckverbinder-Klebstoff (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Der Premium-Eckverbinder-Klebstoff OTTOCOLL® P 520 ist ein 2-komponentiger PU-Klebstoff der perfekt für witterungsbeständiges Kleben von Eckverbindern bei Metallfenstern, -türen und -fassaden sowie Wintergärten geeignet ist. Aber auch diverse andere Klebungen im Metallbau sowie verschiedene kraftschlüssige Klebungen unterschiedlichster Materialien wie Holz, Metall, Kunststoff oder Steine erledigt dieser Klebstoff problemlos. OTTOCOLL® P 520 zeichnet sich durch eine sichere Durchhärtung ohne Volumenschwund sowie eine extreme Zugfestigkeit im ausgehärteten Zustand aus. Anwendungsgebiete - Witterungsbeständiges Kleben von Eckverbindern bei Metallfenstern, -türen und -fassaden sowie Wintergärten
- Allgemeines Kleben im Metallbau
- Auch geeignet zur kraftschlüssigen Klebung unterschiedlichster Materialien wie Holz, Metall, Kunststoffe, Stein etc.
Eigenschaften - In sechs Verarbeitungszeiten von 1 bis 45 Minuten verfügbar
- Schnelle Aushärtung auch in hohen Schichtstärken - Schnelle Weiterverarbeitung
- Sichere Durchhärtung in definierter Zeit - Planbare Handlings- und Funktionsfestigkeit
- Schwundfreie Aushärtung - Kein Volumenschwund
- Zugfestigkeit nach 7 Tagen — ca. 14.000 N (ift-Prüfzeugnis)
Normen und Prüfungen - Zugfestigkeit geprüft im Institut für Fenstertechnik, Rosenheim
- Entspricht den Anforderungen der DIN EN 204-D4 an witterungsbeständige Klebungen von Holz und Holzwerkstoffen
- Entspricht den Anforderungen der DIN EN 14257 (WATT 91) an wärmefeste Klebungen für Holz und Holzwerkstoffe
- LEED® v3 konform Credit IEQ 4.1: Kleb- und Dichtstoffe
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Entspricht den Anforderungen des Brandverhaltens nach EN 13501: Klasse E
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 30+35 geeignet
Weitere Informationen: | | Lieferform: | 2X190ML Kunststoff Doppelkartusche | GHS: | GHS07 | GHS08 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen | H335 Kann die Atemwege reizen | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition | Wassergefährdungsklasse: | 1 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kunststoffkleber, Polyurethan, Klebstoff, P520, OTTO-CHEMIE |
| | |
| |