Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel / Ablagemittel
>
Systemregistratur
>
Kassettenregistratur
>
Artikel
Kassetten für Unterbringung von Einstellmappen RAL 7035 ähnlich ELBA 80498
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C994-4026212049237
Hersteller:
META
Herst.-Nr.:
4026212049237
EAN/GTIN:
4026212049237
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur
Steh-Registratur
Stehregistratur
Kassetten für Unterbringung von Einstellmappen RAL 7035 lichtgrau ähnlich für ca. 900 DIN A4-Blätter, für Einstellmappen und Einstellhefter, mit Beschriftungsfenster, mit Schlitzen
Weitere Informationen:
Höhe:
165 mm
Länge:
98 mm
Tiefe:
337 mm
Fachlast:
0 kg
Feldlast:
0 kg
Anzahl Boden:
0 STK
Gewicht:
0,25 kg
Ursprungsland:
DE
... >
Fachbodenregal META CLIP
>
Bürosteckregal META COMPACT
>
Bürosteckregal META COMPACT Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Stehsammler für Einstellmappen
,
kassettenregistratur
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,90*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt