Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Drahtbindegerät, Bewehrungsverbinder BV34, 12 V Li-Ion Akku, TecMaschin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Elektrisches Drahtbindegerät, Bewehrungsverbinder BV34, 12 V Li-Ion Akku, TecMaschin
Titelbild: Elektrisches Drahtbindegerät, Bewehrungsverbinder BV34, 12 V Li-Ion Akku, TecMaschin
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/23752_220678_Bewehrungsverbinder_BV34_koffer.jpg
Elektrisches Drahtbindegerät, Bewehrungsverbinder BV34, 12 V Li-Ion Akku, TecMaschin
Artikel-Nr.:
     C993-220678
Hersteller:
     TecMaschin
Herst.-Nr.:
     220678
EAN/GTIN:
     4251988299207
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
drahtbindegerät
Draht verdrehen, ohne Mühe Das neue elektrische Drahtbindegerät Bv34 von TecMaschin macht es möglich. Dieses praktische Gerät sorgt dafür, dass Stahlverbindungen schnell und unkompliziert mit Draht fixiert werden. Die Zeiten des manuellen Umwickelns von Eisenstangen sind damit vorbei. In Sekundenschnelle schießt der 0,8 mm breite Metalldraht ein, um anschließend schnell und zuverlässig verdrillt zu werden. Dank der 34 mm großen Öffnung an der Vorderseite des 1,32 kg leichten Bewehrungsverbinders können auch Stangen mit breitem Durchmesser umwickelt werden. Hierbei ist das elektrische Gerät ergonomisch designt, sodass auch nach längerer Arbeit das Handgelenk nicht ermüdet. Mit seinen kompakten Maßen (65 mm x 220 mm x 280 mm) lässt es sich gut transportieren und handhaben. Der zugehörige Koffer für das mobile Drahtbindegerät Bv34 erleichtert den Transport zusätzlich und erlaubt es einen Akku und 2 Drahtspulen mitzuführen. Die Drahtspule (40 mm, Ø 65 mm) besteht aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) und kann schnell gewechselt werden. Der 110 m lange Draht ist reißfest und wird mehrmals verdreht, um eine feste Verbindung zu schaffen. Um die Drahtspule zu wechseln, muss lediglich die seitliche Klappe geöffnet, die alte Spule herausgenommen und eine neue eingelegt werden. Sobald der Draht in den Zugmechanismus gefädelt wurde, kann weitergearbeitet werden. Dieser Vorgang braucht nur wenige Sekunden und geht leicht von der Hand. Nachhaltig und langlebig Durch den bürstenlosen Elektromotor und das robuste Gehäuse aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) ist der Bewehrungsverbinder Bv34 besonders langlebig. Das elektrische Gerät ist natürlich speziell nachhaltig konzipiert. Der Lithium-Ionen Akku mit einer Kapazität von 4,5 Ah und 12 V Nennspannung versorgt den leistungsstarken Elektromotor mit Energie. Die Ladedauer beträgt bei diesem Gerät gerade einmal 1,5 h, wobei der Ladevorgang mit einem externen Ladegerät durchgeführt wird. In Kombination mit dem beiliegenden Ersatz-Akku, welcher geladen werden kann, während der andere in Gebrauch ist, können Sie durchgängig mit dem Drahtbindegerät arbeiten. Das Ladegerät arbeitet mit 230 V und 50 Hz. Somit kann dieses an jeder üblichen Steckdose eingesteckt werden. Entscheiden Sie sich für eine schnelle und mühelose Fixierung von Eisenstangen mit dem elektrischen Drahtbindegerät Bv34 von TecMaschin.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,14*
€ 483,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,29*
€ 473,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,56*
€ 435,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,27*
€ 425,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,29*
€ 404,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.