| |
|
| Artikel-Nr.: C993-121323 Herst.-Nr.: 121323 EAN/GTIN: 4251719382758 |
| |
|
| | |
| Die Swm33 ist eine effiziente und leistungsstarke Scheuersaugmaschine für Bodenreinigungen von mittleren und großen Flächen mit bis zu 1.600 m²/h. Die leistungsstarke, effiziente und kompakte Bodenreinigungsmaschine Die Bodenreinigungsmaschine Swm33 überzeugt mit einem leistungsstarken 550 W Bürstenmotor mit 170 rpm und einem 400 W starken Saugmotor, mit dem Putzreste gründlich entfernt werden. Dank des Bürstendurchmessers von 440 mm und dem Bürstendruck von 25 kg bietet die Swm33 eine schnelle und einfache manuelle Reinigung von Flächen bis zu 1.600 m²/h und ist somit optimal für Lager, Messehallen und Büros geeignet. Eine Vielfalt an Oberflächen kann von der Swm33 gereinigt werden: glatte Fliesenböden, Betonböden, Epoxidharz-Böden und noch mehr lassen sich mit dieser Bodenreinigungsmaschine problemlos von Schmutz befreien. Ihre geringen Maße (770 mm x 1.040 mm x 1.160 mm) ermöglichen dem Nutzer ein ideales und sicheres Manövrieren der Scheuersaugmaschine Swm33 in Innenräumen. Einfache und komfortable Handhabung Die Swm33 bietet dem Nutzer einen ergonomischen Griff, der ganz einfach an die Körpergröße angepasst werden kann. An der Deichsel befinden sich drei Knöpfe und Meldeleuchten zur einfachen Bedienung der Scheuersaugmaschine. Das 1.800 cm lange Stromkabel, welches für jede standardmäßige Steckdose geeignet ist, ermöglicht bequemes Arbeiten und versorgt die Scheuersaugmaschine Swm33 mit Strom. Der gut erreichbare 33 l Frischwassertank lässt sich in nur wenigen Handgriffen befüllen. Nach der Reinigung wird das Schmutzwasser von der 770 mm langen Absauglippe in den 31 l Abwassertank gesaugt, welcher sich über den Abwasserschlauch mühelos leeren lässt.Dank der leicht elastischen Laufrollen aus Polyurethan ist die Bodenreinigungsmaschine langlebig und geräuscharm. Für den Transport lassen sich die Bürste sowie die Saugleiste ganz einfach nach oben klappen. Hinweis: Stellen Sie das Gerät nicht in Räumen ab, in denen die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen könnten, da dies die Düsen und Leitungen beschädigt.Passende Ersatzteile sind bei uns günstig erhältlich. Gratis: Zu jedem Onlinekauf unserer Scheuersaugmaschinen gibt es eine Flasche Allzweckreiniger und einen Warnaufsteller mit der Beschriftung "Caution - WET Floor" gratis dazu. wipeket in Kürze Hohe Reinigungsleistung, leistungsstarke Schmutzentfernung und ergonomisch angenehme Arbeitshaltung. Alle unsere Reinigungsmaschinen sind nach diesen Grundsätzen entwickelt und produziert. Überzeugen Sie sich von der hohen Qualität der kostengünstigen Reinigungsgeräte von wipeket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |