Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH2000x2000,PF80x80/2700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH2000x2000,PF80x80/2700mm
Einzeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH2000x2000,PF80x80/2700mm
Artikel-Nr.:
     C977-647643
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     647643
EAN/GTIN:
     4004338647643
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
einzeltor verzinkt
einzeltor
Einzeltor Flexo, Typ 6/5/6, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, Nennbreite: 2000 mm, lichte Breite: 2015 mm, Durchgangsbreite: 1901 mm, Höhe: 2000 mm, Pfostenlänge: 2700 mm, Pfostenstärke: 80 x 80 mm, Rahmenbreite: 1925 mm, Rahmenstärke: 40 x 40 mm, Maschenweite: 50 x 200 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
64764 3
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
73.076 kg
Durchgangsbreite:
1901 mm
Höhe 1:
2000 mm
lichte Breite 1:
2015 mm
Maschenbreite 1:
50 mm
Maschenhöhe 1:
200 mm
Nennbreite:
2000 mm
Pfostenlänge:
2700 mm
Pfostenstärke 1:
80 mm
Pfostenstärke 2:
80 mm
Rahmenbreite 1:
1925 mm
Rahmenstärke 1:
40 mm
Rahmenstärke 2:
40 mm
sperrig für Paketdienst:
JJ
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 656,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,80*
€ 926,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,62*
€ 918,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,54*
€ 882,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,84*
€ 847,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,79*
€ 781,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.