Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH2000x1800,PF80x80/2500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH2000x1800,PF80x80/2500mm
Einzeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH2000x1800,PF80x80/2500mm
Artikel-Nr.:
     C977-647636
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     647636
EAN/GTIN:
     4004338647636
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
einzeltor verzinkt
einzeltor
Einzeltor Flexo, Typ 6/5/6, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, Nennbreite: 2000 mm, lichte Breite: 2015 mm, Durchgangsbreite: 1901 mm, Höhe: 1800 mm, Pfostenlänge: 2500 mm, Pfostenstärke: 80 x 80 mm, Rahmenbreite: 1925 mm, Rahmenstärke: 40 x 40 mm, Maschenweite: 50 x 200 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
64763 6
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
68.562 kg
Durchgangsbreite:
1901 mm
Höhe 1:
1800 mm
lichte Breite 1:
2015 mm
Maschenbreite 1:
50 mm
Maschenhöhe 1:
200 mm
Nennbreite:
2000 mm
Pfostenlänge:
2500 mm
Pfostenstärke 1:
80 mm
Pfostenstärke 2:
80 mm
Rahmenbreite 1:
1925 mm
Rahmenstärke 1:
40 mm
Rahmenstärke 2:
40 mm
sperrig für Paketdienst:
JJ
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 632,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,89*
€ 891,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,69*
€ 882,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,71*
€ 849,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,24*
€ 815,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,48*
€ 752,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.