Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH2000x1600,PF80x80/2300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH2000x1600,PF80x80/2300mm
Einzeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH2000x1600,PF80x80/2300mm
Artikel-Nr.:
     C977-647629
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     647629
EAN/GTIN:
     4004338647629
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
einzeltor verzinkt
einzeltor
Einzeltor Flexo, Typ 6/5/6, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, Nennbreite: 2000 mm, lichte Breite: 2015 mm, Durchgangsbreite: 1901 mm, Höhe: 1600 mm, Pfostenlänge: 2300 mm, Pfostenstärke: 80 x 80 mm, Rahmenbreite: 1925 mm, Rahmenstärke: 40 x 40 mm, Maschenweite: 50 x 200 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
64762 9
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
63.048 kg
Durchgangsbreite:
1901 mm
Höhe 1:
1600 mm
lichte Breite 1:
2015 mm
Maschenbreite 1:
50 mm
Maschenhöhe 1:
200 mm
Nennbreite:
2000 mm
Pfostenlänge:
2300 mm
Pfostenstärke 1:
80 mm
Pfostenstärke 2:
80 mm
Rahmenbreite 1:
1925 mm
Rahmenstärke 1:
40 mm
Rahmenstärke 2:
40 mm
sperrig für Paketdienst:
JJ
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,99*
€ 860,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,55*
€ 846,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,18*
€ 810,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,51*
€ 777,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,82*
€ 719,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.