Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzeltor Flexo,fvz.anthr.Kst.b.RAL 7016,lichte BxH1500x1200,PF80x80/1900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzeltor Flexo,fvz.anthr.Kst.b.RAL 7016,lichte BxH1500x1200,PF80x80/1900mm
Einzeltor Flexo,fvz.anthr.Kst.b.RAL 7016,lichte BxH1500x1200,PF80x80/1900mm
Artikel-Nr.:
     C977-647513
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     647513
EAN/GTIN:
     4004338647513
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
einzeltor
Einzeltor Flexo, Typ 6/5/6, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016, zum Einbetonieren, Nennbreite: 1500 mm, lichte Breite: 1515 mm, Durchgangsbreite: 1401 mm, Höhe: 1200 mm, Pfostenlänge: 1900 mm, Pfostenstärke: 80 x 80 mm, Rahmenbreite: 1425 mm, Rahmenstärke: 40 x 40 mm, Maschenweite: 50 x 200 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
64751 3
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
47.596 kg
Durchgangsbreite:
1401 mm
Höhe 1:
1200 mm
lichte Breite 1:
1515 mm
Maschenbreite 1:
50 mm
Maschenhöhe 1:
200 mm
Nennbreite:
1500 mm
Pfostenlänge:
1900 mm
Pfostenstärke 1:
80 mm
Pfostenstärke 2:
80 mm
Rahmenbreite 1:
1425 mm
Rahmenstärke 1:
40 mm
Rahmenstärke 2:
40 mm
sperrig für Paketdienst:
JJ
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,26*
€ 751,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,73*
€ 744,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,44*
€ 719,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,27*
€ 690,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,22*
€ 628,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.