Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzeltor Flexo,fvz.anthr.Kst.b.RAL 7016,lichte BxH1000x2000,PF60x60/2500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzeltor Flexo,fvz.anthr.Kst.b.RAL 7016,lichte BxH1000x2000,PF60x60/2500mm
Einzeltor Flexo,fvz.anthr.Kst.b.RAL 7016,lichte BxH1000x2000,PF60x60/2500mm
Artikel-Nr.:
     C977-646486
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     646486
EAN/GTIN:
     4004338646486
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
einzeltor
Einzeltor Flexo, Typ 6/5/6, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016, zum Einbetonieren, Nennbreite: 1000 mm, lichte Breite: 1000 mm, Durchgangsbreite: 886 mm, Höhe: 2000 mm, Pfostenlänge: 2500 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm, Rahmenbreite: 910 mm, Rahmenstärke: 40 x 40 mm, Maschenweite: 50 x 200 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
64648 6
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
39.382 kg
Durchgangsbreite:
886 mm
Höhe 1:
2000 mm
lichte Breite 1:
1000 mm
Maschenbreite 1:
50 mm
Maschenhöhe 1:
200 mm
Nennbreite:
1000 mm
Pfostenlänge:
2500 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Pfostenstärke 2:
60 mm
Rahmenbreite 1:
910 mm
Rahmenstärke 1:
40 mm
Rahmenstärke 2:
40 mm
sperrig für Paketdienst:
JJ
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,78*
€ 588,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,49*
€ 587,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,00*
€ 570,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,14*
€ 547,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,53*
€ 488,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.