Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzeltor Flexo,fvz.anthr.Kst.b.RAL 7016,lichte BxH1000x1800,PF60x60/2300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzeltor Flexo,fvz.anthr.Kst.b.RAL 7016,lichte BxH1000x1800,PF60x60/2300mm
Einzeltor Flexo,fvz.anthr.Kst.b.RAL 7016,lichte BxH1000x1800,PF60x60/2300mm
Artikel-Nr.:
     C977-646479
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     646479
EAN/GTIN:
     4004338646479
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
einzeltor
Einzeltor Flexo, Typ 6/5/6, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016, zum Einbetonieren, Nennbreite: 1000 mm, lichte Breite: 1000 mm, Durchgangsbreite: 886 mm, Höhe: 1800 mm, Pfostenlänge: 2300 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm, Rahmenbreite: 910 mm, Rahmenstärke: 40 x 40 mm, Maschenweite: 50 x 200 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
64647 9
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
36.326 kg
Durchgangsbreite:
886 mm
Höhe 1:
1800 mm
lichte Breite 1:
1000 mm
Maschenbreite 1:
50 mm
Maschenhöhe 1:
200 mm
Nennbreite:
1000 mm
Pfostenlänge:
2300 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Pfostenstärke 2:
60 mm
Rahmenbreite 1:
910 mm
Rahmenstärke 1:
40 mm
Rahmenstärke 2:
40 mm
sperrig für Paketdienst:
JJ
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,21*
€ 535,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,01*
€ 533,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,04*
€ 517,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,64*
€ 499,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,10*
€ 447,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.