Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabgitter-Einzeltor Garden,zinkp.grün Kst.b.,B Mitte-Mitte Pf.1000mm,H1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabgitter-Einzeltor Garden,zinkp.grün Kst.b.,B Mitte-Mitte Pf.1000mm,H1500mm
Stabgitter-Einzeltor Garden,zinkp.grün Kst.b.,B Mitte-Mitte Pf.1000mm,H1500mm
Artikel-Nr.:
     C977-617639
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     617639
EAN/GTIN:
     4004338617639
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
gartentor ral6005
einzeltor
Stabgitter-Einzeltor Garden, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren, Breite von Mitte zu Mitte Pfosten: 1000 mm, Höhe: 1500 mm, Pfostenlänge: 2000 mm, Pfosten-Ø: 60 mm, Rahmenstärke-Ø: 42 mm, Material Füllung: 50 x 250 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61763 9
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
25.000 kg
Breite von Mitte zu Mitte Pfosten:
1000 mm
Höhe 1:
1500 mm
Material Füllung 1:
50 mm
Material Füllung 2:
250 mm
Pfosten-Ø:
60 mm
Pfostenlänge:
2000 mm
Rahmenstärke-Ø:
42 mm
sperrig für Paketdienst:
JJ
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,35*
€ 240,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,96*
€ 239,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,94*
€ 230,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,79*
€ 225,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.