Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpf.verkürzt,Befest.m.Einschlag-Bodenh.zinkp.grün Kst.b.L2165mm,Ø38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpf.verkürzt,Befest.m.Einschlag-Bodenh.zinkp.grün Kst.b.L2165mm,Ø38mm
Zaunpf.verkürzt,Befest.m.Einschlag-Bodenh.zinkp.grün Kst.b.L2165mm,Ø38mm
Artikel-Nr.:
     C977-612771
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     612771
EAN/GTIN:
     4004338612771
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, verkürzt, zur Befestigung mit Einschlag-Bodenhülsen, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Länge: 2165 mm, Pfosten-Ø: 38 mm, Geflechthöhe: 2000 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61277 1
Gewicht pro PE (kg):
2.570 kg
für Geflechthöhe 1:
2000 mm
Länge 1:
2165 mm
Pfosten-Ø:
38 mm
sperrig für Paketdienst:
JJ
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.