Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellengitter-Einzeltor,feuerverz.,B Mitte-Mitte Pfosten 1270mm,Höhe 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellengitter-Einzeltor,feuerverz.,B Mitte-Mitte Pfosten 1270mm,Höhe 2000mm
Artikel-Nr.:
     C977-600617
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     600617
EAN/GTIN:
     4004338600617
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
einzeltor verzinkt
einzeltor
Wellengitter-Einzeltor, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Nennbreite: 1250 mm, lichte Breite: 1210 mm, Breite von Mitte zu Mitte Pfosten: 1270 mm, Höhe: 2000 mm, Pfostenlänge: 2500 mm, Pfosten-Ø: 60 mm, Rahmenbreite: 1130 mm, Rahmenstärke-Ø: 42 mm, Material Füllung: 50 x 50 x 4 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
60061 7
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
34.000 kg
Breite von Mitte zu Mitte Pfosten:
1270 mm
Höhe 1:
2000 mm
lichte Breite 1:
1210 mm
Material Füllung 1:
50 mm
Material Füllung 2:
50 mm
Material Füllung 3:
4 mm
Nennbreite:
1250 mm
Pfosten-Ø:
60 mm
Pfostenlänge:
2500 mm
Rahmenbreite 1:
1130 mm
Rahmenstärke-Ø:
42 mm
sperrig für Paketdienst:
JJ
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,52*
€ 468,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,87*
€ 461,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,45*
€ 449,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,84*
€ 435,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.