Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzeltor Madrid, feuerverzinkt, lichte Breite 1000 mm, Höhe 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzeltor Madrid, feuerverzinkt, lichte Breite 1000 mm, Höhe 1000 mm
Einzeltor Madrid, feuerverzinkt, lichte Breite 1000 mm, Höhe 1000 mm
Artikel-Nr.:
     C977-531218
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     531218
EAN/GTIN:
     4004338531218
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
einzeltor verzinkt
einzeltor
Einzeltor Madrid, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, Nennbreite: 1000 mm, lichte Breite: 1000 mm, Höhe: 1000 mm, Rahmenbreite: 910 mm, Rahmenstärke: 40 x 40 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
53121 8
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
15.450 kg
Höhe 1:
1000 mm
lichte Breite 1:
1000 mm
Nennbreite:
1000 mm
Rahmenbreite 1:
910 mm
Rahmenstärke 1:
40 mm
Rahmenstärke 2:
40 mm
sperrig für Paketdienst:
JJ
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,88*
€ 274,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,65*
€ 270,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,08*
€ 263,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,93*
€ 256,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,03*
€ 221,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.