Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzeltor Chaussee, Alu,anthrazit Kst.b., lichte Breite 965 mm, Höhe 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzeltor Chaussee, Alu,anthrazit Kst.b., lichte Breite 965 mm, Höhe 1000 mm
Einzeltor Chaussee, Alu,anthrazit Kst.b., lichte Breite 965 mm, Höhe 1000 mm
Artikel-Nr.:
     C977-509712
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     509712
EAN/GTIN:
     4004338509712
Einzeltor Chaussee, Material: Aluminium, Oberfläche: anthrazit kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Nennbreite: 1000 mm, lichte Breite: 965 mm, Höhe: 1000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
50971 2
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
5.400 kg
Höhe 1:
1000 mm
lichte Breite 1:
965 mm
Nennbreite:
1000 mm
sperrig für Paketdienst:
JJ
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
76101000000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,69*
€ 382,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,60*
€ 376,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,05*
€ 365,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,30*
€ 352,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,45*
€ 320,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.