Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzeltor Chaussee, Alu,matt schw.Kst.b., lichte Breite 965 mm, Höhe 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzeltor Chaussee, Alu,matt schw.Kst.b., lichte Breite 965 mm, Höhe 1200 mm
Einzeltor Chaussee, Alu,matt schw.Kst.b., lichte Breite 965 mm, Höhe 1200 mm
Artikel-Nr.:
     C977-509590
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     509590
EAN/GTIN:
     4004338509590
Einzeltor Chaussee, Material: Aluminium, Oberfläche: matt schwarz kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Nennbreite: 1000 mm, lichte Breite: 965 mm, Höhe: 1200 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
50959 0
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
6.100 kg
Höhe 1:
1200 mm
lichte Breite 1:
965 mm
Nennbreite:
1000 mm
sperrig für Paketdienst:
JJ
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
76101000000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,85*
€ 407,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,24*
€ 403,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,86*
€ 390,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,74*
€ 376,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,03*
€ 342,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.