Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

celexon Deckenhalterung universal MultiCel 3040 Pro - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
celexon Deckenhalterung universal MultiCel 3040 Pro - weiß
celexon Deckenhalterung universal MultiCel 3040 Pro - weiß
celexon Deckenhalterung universal MultiCel 3040 Pro - weiß
celexon Deckenhalterung universal MultiCel 3040 Pro - weiß
Artikel-Nr.:
     C964-1090123
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090123
EAN/GTIN:
     4260094730368
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung celexon
beamer deckenhalterung
Die Universalhalterungen der celexon MultiCel Professional Serie sind kompatibel zu allen gängigen Projektoren. Die Haltearme bieten eine integrierte Höhenverstellung um Unebenheiten der Beamerunterseite auszugleichen und eine Gerätebelüftung sicher zu stellen. Dank der universellen Montageplatte lässt sich die Halterung auch an Schrägen befestigen. Die Abdeckrosette ermöglicht nicht nur die Abdeckung der Montageplatte, sondern auch die Abdeckung des Deckenausschnittes bei einer abgehangenen Decke. Die Neigung der Halterung kann an zwei Punkten mit einem handelsüblichen Philips Schraubendreher feinjustiert werden. Sie können die Haltearme und deren Grundplatte bequem an Ihrem Projektor befestigen bevor Sie diesen in der Halterung einhängen. Dies erleichtert die Montage erheblich und ermöglicht im Falle einer Wartung ein einfaches Entnehmen des Gerätes. Das Verlängerungsrohr der Halterung ermöglicht natürlich eine Kabeldurchführung im Inneren des Rohres. Dank einer entnehmbaren Blende sind auch Kabel mit sehr großen Steckern ohne Probleme durch die Halterung verlegbar.Kurzinformationen : Länge : 30-40cm kompatibel zu allen gängigen Projektoren horizontal +- 8° / vertikal +- 15° neigbar Feinjustierung der Neigung mit handelsüblichem Philips Schraubendreher Haltearme mit integrierter Höheeinstellung Aufnahmemaße : minimal 50mm , maximal 360mm trägt Projektoren bis 15kg Kabelverlegung im Rohr möglich universelle Montageplatte für Schrägen bis 15° Abdeckrosette im Lieferumfang Grundplatte samt Haltarmen abnehmbar diverse Schrauben zur optimalen Geräteaufnahme im Lieferumfang Material : Stahl & Aluminium Farbe : weiß Im Lieferumfang befindet sich die Halterung, eine bebilderte Montageanleitung, diverse Schrauben zur Projektoraufnahme (M3, M4, M5 , je 4x), sowie Befestigungsmaterial für Beton/Steindecken.Bitte beachten Sie: Das beiliegenden Befestigungsmaterial eignet sich nur zur Anbringung an Beton oder Steindecken. Für Rigips, Holz oder andere Untergründe muss ggf. geeignetes Montage-Material besorgt werden.
Weitere Informationen:
Laenge in mm:
378
Breite in mm:
202
Hoehe in mm:
82
Gewicht in Gramm:
2200
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG