Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muldensteckwand für 3er Muldenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-51.003.046
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     51.003.046
EAN/GTIN:
     4050413047662
Suchbegriffe:
Muldenplatte
bedrunka hirth muldenplatte
muldenplatte

Muldensteckwand für 3er Muldenplatte

Material: ABS-Kunststoff

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
rot
Material:
ABS-Kunststoff
Breite:
44 mm
Höhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Einteilungsmaterial, Muldenplatten, Schubladeneinsatz, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.