Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Flügeltürenschrank Leergehäuse mit Sichttüren (Plexiglas), R 36-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-04.117
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.117
EAN/GTIN:
     4050413001947
Suchbegriffe:
CNC-Flügeltürenschrank
CNC-Lagerschrank
CNC-Maschinenschrank
CNC-Rollladenschrank

Flügeltürenschrank mit Sichttüren R 36-16, Leergehäuse mit Sichttüren (Plexiglas)

Artikelbeschreibung:

  • mit Griffschalen-Zylinderschloss
  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Rastermaße: R 36-16
  • Material: Stahlblech
  • Gesamttragkraft in kg: 500
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 1719
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
500 kg
Eigengewicht:
79,1 kg
Breite:
980 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1838 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,65*
€ 742,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,21*
€ 728,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 608,67*
€ 724,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 604,47*
€ 719,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,47*
€ 710,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,40*
€ 682,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,19*
€ 614,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.098.100VA
ab € 61,65*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.098.150VA
ab € 64,92*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.098.200VA
ab € 69,46*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.090.015
ab € 84,49*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.090.014
ab € 58,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.