Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartfacts Grund/Anbauregal, je 5 Fachböden, HxBxT 2500 x 2030 x 500 mm | SX0033


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartfacts Grund/Anbauregal, je 5 Fachböden, HxBxT 2500 x 2030 x 500 mm | SX0033
Smartfacts Grund/Anbauregal, je 5 Fachböden, HxBxT 2500 x 2030 x 500 mm | SX0033
Artikel-Nr.:
     C9620-SX0033
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     SX0033
EAN/GTIN:
     4045916537444
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Regal Smartfacts
Smartfacts Regal
Smartfacts Grund/Anbauregal, je 5 Fachböden, HxBxT 2500 x 2030 x 500 mm | SX0033

Fachboden-Komplettregal SMARTFACTS, Eigenherstellung von KRIEG - Made in Germany
  • HxBxT 2500 x 2030 x 500 mm
  • mit je 5 Fachböden, Fachlast 85kg
  • 2 Felder je 650 kg Feldlast
  • Rahmen verzinkt, unverschraubt
  • Fachboden: Stahlblech verzinkt
  • mit Diagonalverbindern
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Regaltyp:
Leichte Fachbodenregale
Regalausführung:
Komplettregal
Rahmentyp:
Smartfacts
Rahmenfarbe:
Verzinkt
Feldlast kg:
650
Fachlast kg:
85
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Farbe Fachboden/Versteifung:
Verzinkt
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech verzinkt
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Höhe mm:
2500
Tiefe mm:
500
Anzahl Fachböden:
10
Breite mm/lichte Breite mm:
2030/1940
Weitere Suchbegriffe: anbauregal, Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,verzinkt,leichte Güter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,41*
€ 359,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,03*
€ 358,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,39*
€ 338,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,20*
€ 335,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,85*
€ 293,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SX0005
ab € 80,41*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SX0006
ab € 84,48*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SX0007
ab € 85,30*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SX0008
ab € 97,50*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SX0067
ab € 9,39*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SX0009
ab € 14,62*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SX0010
ab € 13,23*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SX0019
ab € 15,51*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
SX0020
ab € 18,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.