Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer 204164-MJ6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5200321
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     204164-MJ6
EAN/GTIN:
     4042446154516
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m6
regel-gewindebohrer din376
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® Ti • kurzer Anschnitt • ≤2xD • MJ/4H • ~DIN 371 • rechtsgedrallte Nut 15° • geeignet für Grundloch • MJ 6 • P=1mm
Weitere Informationen:
J21:
204164-MJ6
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
MJ
A21:
6 mm
A25:
MJ 6
A3:
1 mm
A5:
4H
A6:
4,95 mm
A9:
4,6 mm
B1:
15 mm
B2:
23 mm
B3:
81,41 mm
B4:
2,8 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
15 °
D7:
0,018 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
~DIN 371
J7:
0
Bezeichnung:
204164-MJ6
D N:
MJ 6
P:
1 mm
l 1:
80 mm
L c:
15 mm
l 3:
23 mm
d 1:
6 mm
⃞:
4,9 mm
l 9:
8 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.11.060
ab € 59,63*
Sonstiges
WALTER
C340.20.060
ab € 63,09*
Sonstiges
WALTER
C340.25.060
ab € 70,24*
Sonstiges
WALTER
C340.32.060
ab € 77,35*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,28*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,08*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,42*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,03*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,59*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,38*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,26*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,02*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,04*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,19*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.