Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Kleinstbohrer A3143-0.14


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-E Kleinstbohrer
HSS-E Kleinstbohrer
HSS-E Kleinstbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5062848
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A3143-0.14
EAN/GTIN:
     4031132044354
Suchbegriffe:
DIN 1899
DIN 1899 Kleinstbohrer
DIN 1899 Metallbohrer
DIN 1899 Spiralbohrer
HSS-E Kleinstbohrer A3143 • DIN 1899 • 5xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=0,14mm
Weitere Informationen:
J21:
A3143-0.14
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
0,14 mm
B3:
0,872 mm
B4:
0,5 mm
B5:
25 mm
B6:
0,8 mm
B7:
0,042 mm
B71:
24,96 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0010
C3:
1 mm
C31:
h8
C4:
24,13 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,001 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1899
J7:
0
Bezeichnung:
A3143-0.14
D c:
0,14 mm
L c:
0,5 mm
l 1:
25 mm
l 2:
0,8 mm
d 1:
1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,253* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,58*
€ 151,8202
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,01*
€ 146,3819
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,28*
€ 135,9932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,77*
€ 129,4363
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 105,30*
€ 125,307
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,53*
€ 110,1107
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.010
ab € 32,22*
Sonstiges
WALTER
C330.10.010
ab € 33,76*
Sonstiges
WALTER
C330.13.010
ab € 35,30*
Sonstiges
WALTER
C330.16.020
ab € 37,20*
Sonstiges
WALTER
C330.20.020
ab € 39,87*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,28*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,08*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,43*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,48*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,59*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,26*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,42*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,03*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,62*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.