Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FMCS66-0C FUEL Akku-Metallkreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18FMCS66-0C FUEL Akku-Metallkreis XXX
M18FMCS66-0C FUEL Akku-Metallkreis XXX
M18FMCS66-0C FUEL Akku-Metallkreis XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933472110
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933472110
EAN/GTIN:
     4058546325060
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Die Leistungsanzeige zeigt an, wenn das Gerät zu stark beansprucht wird
Ein großer Metallspansammler fängt beim Schneiden entstehende Rückstände auf und bietet die erforderliche Sichtbarkeit
Werkzeuglose Schnitttiefeneinstellung für schnelle und effektive Schnitte
Kabellose 18-V-Metallkreissäge mit einer Schnitttiefe von 66 mm und einer kabelgebundenen Leistung von 1800 W
Schnellere Schnittgeschwindigkeit im Vergleich zu Kabelgeräten
Schuh kompatibel mit der MILWAUKEE® Führungsschiene (separat erhältlich). Dies ermöglicht gerade und genaue Schnitte bei minimaler Rüstzeit
Die Leistungsanzeige zeigt an, wenn das Gerät zu stark beansprucht wird
Die elektrische Bremse stoppt das Sägeblatt in weniger als 1 Sek
Ein großer Metallspansammler fängt beim Schneiden entstehende Rückstände auf und bietet die erforderliche Sichtbarkeit
Die Trockenschneidtechnologie ermöglicht ein schnelles, sauberes und gratfreies Metallschneiden
Der Zwei-Faktoren-Startmechanismus verhindert ein versehentliches Betätigen der Säge
Werkzeuglose Schnitttiefeneinstellung für schnelle und effektive Schnitte
Exklusive Chip-Release-Schildverriegelung für schnelle Abfallentsorgung und schnellen Blattwechsel
Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAG886002:
4000 1/min
AAH864002:
203 mm
AAI036001:
7.5 kg
AAI049002:
M18
AAI052002:
66 mm
AAJ476001:
0
AAK660004:
Transportkoffer
AAL897004:
nein
AAO663003:
4058546325060
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
203 mm Metallsägeblatt, Innensechskantschlüssel
AAS949001:
15.87 mm
AAW913001:
M18 FMCS66-0C
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Fuel
EF000002:
18 V
EF002826:
7.5 kg
EF002850:
66 mm
EF002855:
203 mm
EF002856:
15.87 mm
EF008538:
4000 1/min
EF025920:
0
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkukapazität [Ah]:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 FMCS66-0C
Bohrungsdurchmesser [mm]:
15.87
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546325060
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
7.5 (M18 HB12)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
4000
Max. Trenntiefe [mm]:
66
Spannung [V]:
18
Standardausrüstung:
Lieferumfang 203 mm Metallsägebla
Sägeblattdurchmesser [mm]:
203
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 438,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,60*
€ 570,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,82*
€ 549,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,11*
€ 540,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,61*
€ 532,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,13*
€ 521,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.