Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage Compact 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserwaage Compact 60 cm
Wasserwaage Compact 60 cm
Wasserwaage Compact 60 cm
Artikel-Nr.:
     C9568-4932459080
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932459080
EAN/GTIN:
     4002395281732
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
wasserwaage 60cm milwaukee
wasserwaage
SHARPSITE™ Libellentechnologie erleichtert das Ablesen.
Kompakter und stabiler Aluminiumrahmen.
Gefräste Messflächen zum genauen Messen.
Kontrastreiches Libellensystem für optimale Ablesbarkeit und leicht zu reinigen.
Verstärkte Seltenerdmagnete für eine optimale Haltekraft (nur in der magnetischen Ausführung).
Die Messgenauigkeit beträgt 0,0029° (0,5 mm/m) in Normalposition.
Stoßabsorbierende Endkappen.
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395281732
AAW913001:
REDSTICK Compact Box Level 60cm
BAJ026006:
1
Bezeichnung: Modellvariante:
REDSTICK Compact Box Level 60cm
GTIN:
4002395281732
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: wasserwaage 60cm, Wasserwaage Compact 60 cm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.