Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METALLBOHRER HSS-R 3.0X61MM (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METALLBOHRER HSS-R 3.0X61MM (10)
METALLBOHRER HSS-R 3.0X61MM (10)
Artikel-Nr.:
     C9568-4932363464
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932363464
EAN/GTIN:
     4002395329656
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
METALLBOHRER HSS-R 3.0X61MM (10)
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395329656
AAS636001:
BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE
AAW913001:
HSSR 3.0 x 61 - 10 pcs
BAA403003:
33 mm
BAJ026006:
10
EF001897:
33 mm
Arbeitslänge [mm]:
33
Bezeichnung: Modellvariante:
HSSR 3.0 x 61 - 10 pcs
GTIN:
4002395329656
Packungsgröße:
10
... > Bohren > Metall > HSS-R
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrersatz DIN 338, din 338 n 3mm, din 338 typ n, din 338, METALLBOHRER HSS-R 3.0X61MM (10)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.