Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFNAHMESCHAFT F. SDS-MAX BOHRKR. 180MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AUFNAHMESCHAFT F. SDS-MAX BOHRKR. 180MM
AUFNAHMESCHAFT F. SDS-MAX BOHRKR. 180MM
Artikel-Nr.:
     C9568-4932343667
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932343667
EAN/GTIN:
     4002395315932
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Aufnahmeschaft SDS
Flexibles System: bietet eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten beim Einsatz von Fräsbohrkronen oder hartmetallbestückten Bohrkronen. Empfohlen wird der Einsatz von bis zu 3 Verlängerungen.
Kostensparend: Anwendungsspezifische Kombinationsmöglichkeiten können leicht zusammengestellt und durch das leicht lösbare Rundgewinde schnell montiert werden.
Für Bohrhämmer bis 8 kg geeignet.
Bohrkronen auch als Vario-System erhältlich (mit Gewinde).
Nicht geeignet für armierten Beton.
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395315932
AAR706001:
1
AAS636001:
PN 11 E, PN 4000 E
AAW913001:
SDS-Max TCTC Arbor 180 mm - 1 pc
BAJ026006:
1
Bezeichnung: Modellvariante:
SDS-Max TCTC Arbor 180 mm - 1 pc
GTIN:
4002395315932
Menge:
1
Packungsgröße:
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.