Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Stromverteiler / Stromverteiler mit 2m Kabel H07RN-F 5G6,0 und 32A CEE-Stecker (1xCEE 400V/32A, 2xCEE 400V/16A, 6x Schutzkontakt 230V, für den harten und ständigen Einsatz...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-9150320060
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     9150320060
EAN/GTIN:
     4007123665228
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
baustellenstromverteiler brennstuhl

Der professionalLINE Gummi-Stromverteiler mit 2m Kabel überzeugt durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er eignet sich ideal für den rauen und ständigen Einsatz im Freien. Der mobile Stromverteiler mit spritzwassergeschütztem Gehäuse ist temperaturbeständig von -30°C bis + 80°C und außerdem beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren. Zudem verfügt der Stromverteiler über folgende Eigenschaften:

  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G6,0
  • Stecker: CEE 400 V/32 A 5-polig/-pin
  • Steckdosen: 1xCEE 400V/32 A 5-polig/-pin, 2xCEE 400V/16A 5-polig/-pin (einzeln abgesichert), 6x Schutzkontakt 230V (einzeln abgesichert)
  • Sicherungselemente (FI- und LS-Schalter) unter dem aufklappbaren Deckel sicher geschützt
  • Absicherung: 2x LS 400V/16A 3-polig/-pin, 6x LS 230 V/16 A 1-polig/-pin, 1x FI 40 A 4-polig/-pin, 30 mA
Weitere Suchbegriffe: baustellenstromverteiler, stromverteiler, stromverteiler gummi, stromverteiler vollgummi, vollgummi stromverteiler, vollgummierter verteiler, vollgummierter stromverteiler, bauverteiler gummi, gummiverteiler, vollgummi-verteiler, tragbarer verteiler vollgummi, baustromverteiler vollgummi, steckdosenverteiler gummi, mehrfachverteiler gummi, gummi-verteilersteckdose, vollgummi-verteilersteckdose, mobiler gummiverteiler, professionalline stromverteiler, stromverteiler 16a, stromverteiler 32a, stromverteiler aussen, stromverteiler 7-fach, stromverteiler aussenbereich, stromverteiler brennenstuhl, stromverteiler baustelle, stromverteiler baustromverteiler, stromverteiler cee, stromverteiler ip44, stromverteiler mit sicherung, stromverteiler outdoor, stromverteiler starkstrom, stromverteiler 2m, stromverteiler 400v 16a, bauverteiler 16a, bauverteiler 32a, bauverteiler steckdosen, baustromverteiler aussen, baustromverteiler brennenstuhl, baustromverteiler cee, baustromverteiler sicherung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 285,3588*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,2288*
€ 388,2123
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,4488*
€ 383,7141
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,4888*
€ 370,6717
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,7188*
€ 363,8054
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,3588*
€ 339,577
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.