Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Countdown Timer MC 120, mechanische Timer-Steckdose (Timer für Steckdose mit Countdown Funktion und erhöhtem Berührungsschutz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1506590
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1506590
EAN/GTIN:
     4007123566068
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Zeitschaltuhr-Steckdose

Der mechanische Countdown-Timer von Brennenstuhl in der Farbe grau besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern besticht außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Bis zu 120 min Countdown-Einstellung
  • Schaltet nach einer einstellbaren Zeit (1 - 120 min) aus
  • Sehr einfache Bedienung
  • Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
  • Nennspannung: 230 V
  • Nennstrom: 16 A
Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, brennenstuhl schaltuhr, zeitschalter, analoge zeitschaltuhr, steckdose zeitschaltuhr, zeitschaltuhr, zeitschaltuhr mechanisch, zeitschaltuhr mechanische, brennenstuhl zeitschaltuhr, tageszeitschaltuhr, tages-zeitschaltuhr, tages-zeitschaltuhr mechanisch, zeitschaltuhr mechanisch aussen, zeitschaltuhr mechanisch outdoor, zeitschaltuhr aussen, zeitschaltuhr outdoor, zeitschaltuhr draußen, zeitschaltuhr für außen, zeitschaltuhr wasserdicht, zeitschaltuhr woche, zeitschaltuhr garten, zeitschaltuhr IP44, zeitschaltuhr ip44 digital, zeitschaltuhr eurostecker, zeitschaltuhr ip, zeitschaltuhr weiß, zeitschaltuhr nassbereich, zeitschaltuhr aussenbereich, timer-steckdose, timer-stecker, timer-steckdose mechanisch, timer-steckdose draußen, timer-steckdose außen, zeitschaltuhr schwarz, timer-steckdose schwarz, countdown, countdown-timer, countdown stecker, countdown steckdose
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,8766*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2066*
€ 5,0059
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,9566*
€ 4,7084
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8266*
€ 4,5537
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6466*
€ 4,3395
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3666*
€ 4,0063
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8766*
€ 3,4232
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.