| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1506460 Herst.-Nr.: 1506460 EAN/GTIN: 4007123104543 |
| | |
|
| | |
| Die mechanische Zeitschaltuhr von Brennenstuhl mit IP44-Schutz für innen und außen in der Farbe grau besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern besticht außerdem durch folgende Eigenschaften: - Für den Einsatz im Freien Spritzwassergeschützt, IP 44
- Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden-Programm
- Mit transparenter Schutzabdeckung
- 96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag
- Minimaler Schaltabstand: 15 Minuten
- Sehr kompakte Bauform
- Sehr einfache Bedienung
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
- Nennspannung: 230 V
- Nennstrom: 16 A
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr-Steckdose, Tagesschaltuhr, Tageszeitschaltuhr, Zeitschaltuhr 24 Stunden, Zeitschaltuhr Tag, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, brennstuhl zeitschaltuhr ip44, brennenstuhl schaltuhr, schaltuhr ip44, zeitschaltuhr, zeitschaltuhr aussenbereich, steckdose zeitschaltuhr, zeitschaltuhr mechanisch, brennenstuhl zeitschaltuhr, zeitschaltuhr outdoor, zeitschaltuhr aussen, zeitschaltuhr ip44, zeitschaltuhr draußen, zeitschaltuhr wasserdicht |
| | |
| |