Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl®Connect WiFi Steckdose WA 3000 XS01 (Smarte WLAN-Steckdose mit Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant, integrierte Zeitschaltuhr, kostenfreie App)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Grafik
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1294850
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1294850
EAN/GTIN:
     4007123663446
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Funksteckdose
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
SmartHome Schaltsteckdose

Die smarte brennenstuhl®Connect WiFi Steckdose ermöglicht eine Steuerung von Ihrem Zuhause, von überall aus und zu jeder Uhrzeit. Bedienen Sie angeschlossene Geräte bis 3000W im Innenbereich bequem per kostenfreier brennenstuhl®Connect App oder via Sprachsteuerung mit Amazon Alexa oder Google Assistant. Dank integrierter Zeitschaltuhr lassen sich zudem flexible Timerfunktionen einrichten, sodass Ihre elektronischen Geräte automatisch ein- und ausgeschaltet werden und ganz nebenbei noch clever Standby-Kosten verringert werden. Achten Sie beim Anschließen darauf das 2,4-GHz-Band ihres WLAN-Routers zu wählen. Zudem überzeugt die intelligente Steckdose durch folgende Eigenschaften:

  • Schalten von überall mit Remote Access
  • Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App
  • Versorgungsspannung: 230V / 50Hz
  • Schaltleistung: 13A / 3000W max.
  • Funk-Frequenz: 2.4 GHz WiFi
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Steckdose, SmartHome Zeitschaltuhr, Steckdosen-Zeitschaltuhr, Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, brennenstuhl schaltuhr, zeitschalter, zeitschaltuhr weiß, wlan steckdose, smart steckdose, smart plug, wifi steckdose, smart steckdose alexa, wlan steckdose alexa, tuya smart steckdose, smart plug steckdose, smart plug alexa, alexa steckdose, smarte steckdose, smart home steckdose, steckdose wlan
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,3184*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,0184*
€ 17,8719
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,8584*
€ 17,6815
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,4084*
€ 17,146
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,5284*
€ 16,0988
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,9884*
€ 15,4562
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,3184*
€ 13,4689
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1294840
ab € 12,9924*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.