Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Garant IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel, 40m - Spezialkunststoff (Baustelleneinsatz und ständiger Einsatz im Außenbereich, Made in Germany) blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1208380
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1208380
EAN/GTIN:
     4007123021581
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel

Die Garant IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel mit 40m Kabellänge in der Farbe blau von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
  • RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
  • Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen
  • Schutzart IP44
  • Kabellänge 40m
  • Kabelbezeichnung H07RN-F 3G1,5
  • Kabelqualität Gummi-Neopren
  • Kabelfarbe Schwarz
  • Trommeldurchmesser 290 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Schlauch-Trommel, Schlauchabroller, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, brennenstuhl® kabeltrommel kunststoff 40m, schlauch trommel, schlauchabroller 40m, kabeltrommel, leitungsrolle, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel brennstuhl, profi kabeltrommel, kabeltrommel mit kabel, kabeltrommel 40m, kabelrolle 40m, kabeltrommel outdoor, kabeltrommel outdoor 40m, kabeltrommel außen, kabeltrommel außenbereich, kabeltrommel außen 40m, kabelrolle outdoor, kabelrolle außen, kabeltrommel ip44, kabeltrommel ip44 40m, kabeltrommel blau, kabeltrommel kunststoff, kabeltrommel baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, brennenstuhl kabelrolle, brennenstuhl garant, kabeltrommel für draußen, kabeltrommel 3fach
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,753*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 24 Stück
€ 59,9801*
€ 71,3763
pro Stück
ab 48 Stück
€ 59,053*
€ 70,2731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,753*
€ 65,1561
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,0144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.