Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garant Kabeltrommel H05VV-F 3G1,5 (50m schwarzes Kabel, für innen, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1208060
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1208060
EAN/GTIN:
     4007123005345
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel

Die Garant Kabeltrommel mit 50m Kabellänge in der Farbe blau von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel mit einem H05VV-F 3G1,5 Kabel ist ideal für den Einsatz in Innenbereichen geeignet. Die Kabeltrommel besitzt 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln. Das Kabel lässt sich durch die Achse am Handgriff ganz einfach Auf- und Abrollen. Zudem überzeugt die Garant Kabeltrommel durch folgende Eigenschaften:

  • Made in Germany
  • Ergonomischer Handgriff mit Achse für die perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen
  • Kabellänge 50 m
  • Kabelbezeichnung H05VV-F3G1,5
  • Kabelqualität Kunststoff
  • Kabelfarbe Schwarz
  • Trommeldurchmesser 290mm
  • IP20
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Kabeltrommel, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, brennenstuhl gartenkabeltrommel 50m, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel 50m, kabeltrommel, leitungsrolle, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel brennstuhl, profi kabeltrommel, kabeltrommel mit kabel, kabeltrommel 50m, kabelrolle 50m, kabeltrommel indoor, kabeltrommel indoor 50m, kabeltrommel innen, kabeltrommel innen 50m, kabelrolle indoor, kabelrolle innen, kabeltrommel blau, kabeltrommel kunststoff, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, brennenstuhl kabelrolle, brennenstuhl garant, kabeltrommel für innen, kabeltrommel für haushalt, kabeltrommel haushalt, kabeltrommel 4fach
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,8903*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,5203*
€ 80,3492
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,2103*
€ 78,7903
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,9003*
€ 74,8514
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,1703*
€ 72,7927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,8903*
€ 67,6995
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,0044*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.