Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Garant S IP44 Kabeltrommel, 25m - Stahlblech (kurzfristiger Einsatz im Außenbereich) - MADE IN GERMANY - silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1198520
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1198520
EAN/GTIN:
     4007123009299
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel

Die Garant S IP44 Kabeltrommel mit 25m Kabellänge in der Farbe silber von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Eignet sich ideal für den kurzfristigen Einsatz im Freien und den sicheren Einsatz rund ums Haus. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften

  • Innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
  • Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen
  • Schutzart IP44
  • Kabellänge 25m
  • Kabelbezeichnung H05RR-F 3G1,5
  • Kabelqualität Gummi
  • Kabelfarbe Schwarz
  • Trommeldurchmesser 240mm
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, brennenstuhl kabeltrommel stahlblech 25m, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel 25m, kabeltrommel, leitungsrolle, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel brennstuhl, profi kabeltrommel, kabeltrommel mit kabel, kabeltrommel 25m, kabelrolle 25m, kabeltrommel outdoor, kabeltrommel outdoor 25m, kabeltrommel außen, kabeltrommel außenbereich, kabeltrommel außen 25m, kabelrolle outdoor, kabelrolle außen, kabeltrommel ip44, kabeltrommel ip44 25m, kabeltrommel silber, kabeltrommel stahl, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, brennenstuhl kabelrolle, brennenstuhl garant, kabeltrommel für draußen, kabeltrommel 3fach, kabeltrommel 25m brennenstuhl, kabeltrommel klein, mini kabeltrommel, mini kabeltrommel outdoor
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,5404*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,9104*
€ 70,1034
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,8404*
€ 67,6401
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,6404*
€ 63,8321
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,0104*
€ 61,8924
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,6204*
€ 60,2383
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,5404*
€ 55,3831
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,0044*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.