Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku LED Clipleuchte / handliche LED-Stiftleuchte mit 200+150lm, (Arbeitsleuchte akkubetrieben, Inspektionsleuchte inkl. drehbarem Clip mit Magnet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1175890
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1175890
EAN/GTIN:
     4007123645831
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe

Die HL DA 41 MC LED Akku Clip-Leuchte von Brennenstuhl mit drehbarem Clip und Magnet besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Zudem überzeugt sie durch folgende Eigenschaften:

  • Handlich, kompakt, beste Ausleuchtung im kleinen Format
  • 4 lichtstarke SMD LEDs vorne mit bis zu 3,5 Stunden Leuchtdauer bei vollgeladenem Akku
  • Zusätzliche Schaltstufe für 1 weitere CREE LED im Leuchtenkopf
  • 90° drehbarer Clip mit integriertem Magnet
  • Ein/Aus Drucktaster
  • Gummierter, ergonomischer Griff und Trageschlaufe
  • Inklusive USB-Ladekabel
  • LEDs: 4 Seoul SMD (front) + 1 CREE (top)
  • Lichtstrom: 200 + 150 lm
  • Integrierter Li-Ion-Akku: 3,7V / 1,6 Ah mit Ladeanzeige
  • Farbtemperatur: 6500 K
  • Leuchtdauer: 3,5h
  • Ladedauer: 3 h
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Gürtelholster, Gürteltasche, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Ladekabel Arbeitsleuchte, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, Taucherlampe, Taucherleuchte, Tauchlampe, Unterwassertaschenlampe, akku handlampe brennstuhl, handlampe akku, handlampe, taschenleuchte, taschenleuchte led, taschenlampe smd led, led taschenlampe smd, led taschenlampe, akku taschenlampe, taschenlampe, taschenlampe mit akku, taschenlampe aufladbar, taschenlampe klein led, led taschenlampe camping, werkstattleuchte akku, werkstattleuchte led, werkstattleuchte brennstuhl, werkstattleuchte led akku, stiftleuchte, stiftleuchte led, handleuchte kfz, handlampe kfz, arbeitsleuchte led kfz, kfz lampe akku, handlampe smd, handlampe camping, handlampe klein, handleuchte akku, handleuchte werkstatt
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,1447*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,6547*
€ 26,9591
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,1647*
€ 26,376
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,3647*
€ 24,234
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,1047*
€ 22,7346
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,6247*
€ 22,1634
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,1447*
€ 19,2122
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.