Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbare Inspektions-LED-Leuchte mit 8 + 1 hellen SMD-LEDs (batteriebetrieben, max. 10 Stunden Leuchtdauer, drehbarer Haken, Magnet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1175410010
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1175410010
EAN/GTIN:
     4007123641611
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Arbeitslampe

Die SMD-LED-Kontrollleuchte mit 360° drehbarem Haken zur optimalen Befestigung und integriertem Magneten ist bestens für handwerkliche Arbeiten geeignet, ob in der Werkstatt oder auch zu Hause.
Die LED-Arbeitsleuchte bietet durch ihre 8 + 1 SMD-LED extrem helles Licht, das durch einen Ein-/Ausschalter bequem zu bedienen ist. Die LED-Inspektionsleuchte hat außerdem folgende Eigenschaften:

  • Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD-LED im Leuchtenkopf
  • Kunststoffhalterung mit integriertem Magnet, 200° biegbar
  • Lichtstrom 250 lm (Front-LEDs) + 100 lm (LED im Leuchtenkopf)
  • Batterietyp 3 x AA (im Lieferumfang enthalten)
  • Leuchtdauer 4 h / 10 h
  • Farbtemperatur: 6500 K
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, Camping-Lampe, Camping-Laterne, Campinglampe, Campinglampen, Zeltlampe, led akku-taschenlampe brennenstuhl, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, handleuchte brennenstuhl, handleuchte kfz, handleuchte led, handleuchte mit schalter, handleuchte werkstatt, handleuchte magnet, handleuchte, handlampe magnet, handlampe kfz, handlampe, handlampe mit schalter, werkstattlampe, brennenstuhl werkstattlampe, werkstattlampe led, werkstattlampe magnet, werkstattlampe led magnet, led taschenlampe, taschenlampe, taschenlampe auto, taschenlampe camping, taschenlampe led, taschenlampe batteriebetrieben, taschenlampe ohne akku
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,6351*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,9151*
€ 12,989
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,8251*
€ 12,8819
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,2351*
€ 12,1798
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,6451*
€ 11,4777
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,0451*
€ 10,7637
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,6351*
€ 9,0858
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.