Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder Infrarot / Bewegungssensor für Außen und Innen - IP 44 (240° Erfassungswinkel und 12m Reichweite)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C956-1171910
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171910
EAN/GTIN:
     4007123619368
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)

Der Infrarot-Bewegungsmelder PIR 240 IP44 von Brennenstuhl ist ein automatischer Bewegungssensor mit einem Erfassungswinkel von 240° und einer maximalen Reichweite von 12 Metern. Er ist geeignet für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich (IP44). Die Einschaltdauer ist flexibel regelbar zwischen ca. 10 Sekunden bis zu ca. 4 Minuten. Zudem überzeugt er durch folgende Eigenschaften:

  • Ansprechhelligkeit von 10 - 150 Lux regelbar
  • Schaltleistung max. 1000 Watt (Glühlampe), max. 300 Watt (Energiesparlampe), bzw. max. 100 Watt (LED)
  • Vertikal und horizontal verstellbar
  • Mit Eckhalterung
  • Spannung 230 V
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), automatik schalter, sensor, bewegungsmelder, infrarot bewegungsmelder, bewegungsmelder außen, sensor light, bewegungssensor, infrarot bewegungssensor, bewegungsmelder outdoor, bewegungsmelder innen, bewegungsmelder led, bewegungsmelder 180 grad, bewegungsmelder 180 grad außen, sensor deckenleuchte, sensor innenleuchte, sensor außenleuchten, bewegungssensor outdoor, bewegungssensor aussen, bewegungssensor licht, bewegungssensor led, bewegungssensor innen led, infrarot bewegungsmelder led geeignet, infrarot bewegungsmelder außen, infrarot bewegungsmelder innen, infrarot bewegungsmelder außenbereich, infrarot bewegungssensor aussen, infrarot bewegungssensor ip44
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,7626*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,9126*
€ 16,556
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,8326*
€ 16,4608
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,0026*
€ 15,4731
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,3426*
€ 14,6877
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,8626*
€ 14,1165
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,7626*
€ 11,6175
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.