Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mobile Akku LED-Leuchte flexible ML CA 130 F IP54 30W Akkubetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
01_Produktbild
01_Produktbild
03_Piktogramm
03_Piktogramm
03_Piktogramm
03_Piktogramm
03_Piktogramm
03_Piktogramm
03_Piktogramm
05_Anwendungsbild
05_Anwendungsbild
05_Anwendungsbild
05_Anwendungsbild
05_Anwendungsbild
05_Anwendungsbild
05_Anwendungsbild
05_Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1171430
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171430
EAN/GTIN:
     4007123635733
Bedienungsanleitung
Energieeffizienz
Produktinformation
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Mobile Akku LED-Leuchte flexible ML CA 130 F IP54 30W Akkubetrieb

  • Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54.
    Flexibel einsetzbare 30 W Akku-Leuchte mit Magnethalterung.
  • Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
  • Austauschbarer Li-Ion Akku, Ladezeit ca. 4,5 Stunden.
  • Mit integriertem Überladungs- und Tiefen-Entladungsschutz und Akku-Zustandsanzeige.
  • 2 Schaltstufen: 100 % und 50 % Licht (für längere Leuchtdauer).
  • Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss 2 A für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones, MP3-Player, Tablets, etc.
  • Inklusive High Power-Netzteil (100 - 240 V AC, 50/60 Hz, Output 2 A) für kürzere Ladezeit und 12 V KFZ-Ladekabel.
  • Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff.
  • Stabiles, mehrstufig ausklappbares Gestell. Leuchte kann gestellt, aufgehängt oder mit vier starken, integrierten Magneten auf Metalloberflächen befestigt werden.
  • Strahler zusätzlich im Gestell schwenkbar.
  • Mit Ein/Aus Schalter.
  • Im farbigen Verkaufs-Karton.
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
  • Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Leistung: 30 W
  • Lichtstrom: 2600 lm
  • Leuchtdauer: h 2,5 h (100 %) / 5 h (50 %)
  • Wirkungsgrad Lampe: 87 lm/W
  • Akku: 7,4 V / 10400 mAh
  • Farbtemperatur: 6500 K
  • Energieeffizienzklasse: A+
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Mignon-Akku, brennenstuhl arbeitsleuchte, arbeitslampe, aa akku liion, LED Strahler, LED Fluter, LED Flutlicht, Flutlichtstrahler, LED Strahler außen, LED Strahler Bewegungsmelder, LED Fluter Bewegungsmelder, LED Außenstrahler Bewegungsmelder, Außenstrahler, Chip LED Strahler, Chip LED Leuchte, Akku Chip LED Strahler, Akku Chip LED Leuchte, Baustrahler, Infrarot-Bewegungsmelder, LED Leuchte Bewegungsmelder, Chip LED Strahler Bewegungsmelder, Chip LED Leuchte Bewegungsmelder, Fluter, Bewegungsmelder
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1171430050
ab € 55,98*
Zubehör
Brennenstuhl
1171260060
ab € 12,5806*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG