Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solarlampe mit Bewegungsmelder / Außenleuchten mit integriertem Solarpanel und Infrarot Bewegungssensor (LED Strahler mit Dämmerungssensor IP44, 85lm, inklusive 3 wieder auf...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C956-1170970
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1170970
EAN/GTIN:
     4007123611812
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Die Solar LED Wandleuchte SOL 04 plus IP44 mit Infrarot-Bewegungsmelder von Brennenstuhl ist eine LED Lampe mit integriertem Solarmodul sowie einem Infrarot-Bewegungssensor. Der Sensor umfasst einen Winkel von ca. 100° und einer maximalen Reichweite von maximal 7 Metern. Die Leuchtdauer der Solar LED Wandleuchte bei voll geladenem Akku beträgt ca. 80 - 90 Minuten. Sie ist unabhängig vom Stromnetz zu betreiben und schaltet sich automatisch an, sobald der Erfassungsbereich betreten wird. Zudem überzeugt sie durch folgende Eigenschaften:

  • 2 superhelle LEDs für gutes Orientierungslicht
  • Wandleuchte schaltet sich beim Betreten des Erfassungsbereichs automatisch für ca. 1 Minute ein
  • Unabhängig vom Stromnetz zu betreiben
  • Mit Dämmerungssensor
  • Alles in einem Gehäuse, kein Verkabeln nötig
  • Inklusive 3 wieder aufladbarer und austauschbarer NiMH Mignon AA Akkus
  • LEDs 2 x 0,5W
  • Lichtstrom 85lm
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Bewegungsmelder (Beleuchtung), Bewegungsmelder (Haushalt), LED Außenwandleuchte, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, automatik schalter, anbauleuchte ip 44, led strahler akku, led strahler bewegungsmelder, led leuchte mit bewegungsmelder, solarlampen für außen, solarlampen für außen mit bewegungsmelder, solarlampe, solarlampe mit bewegungsmelder, solarleuchte, led strahler, led leuchte
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,7124*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,1124*
€ 28,6938
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,0924*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,0524*
€ 26,2424
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,1724*
€ 25,1952
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,5124*
€ 24,4098
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,7124*
€ 21,0778
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.