| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1170950010 Herst.-Nr.: 1170950010 EAN/GTIN: 4007123646425 |
| | |
|
| | |
| Der Solar LED-Strahler SOL 800 plus von Brennenstuhl in der Farbe schwarz für den Außenbereich mit Solar, Akku und Bewegungsmelder besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Solar LED Außenleuchte ist horizontal und vertikal schwenkbar. Zudem überzeugt er durch folgende Eigenschaften: - Für den Einsatz im Freien, IP44
- Unabhängig von Stromnetz zu betreiben – ideal für Carports, Vordächer, Gärten
- Solar LED-Strahler mit Infrarot-Bewegungsmelder und separatem Solarmodul
- 8 hochwertige Marken LED´s für super helle, großflächige Ausleuchtung
- Infrarot-Bewegungsmelder mit max. 180° Erfassungswinkel und max. 12m Reichweite
- Einschaltdauer regelbar bis max. ca. 1 Minute
- Inklusive Li-Ion Akku 3,7V / 3,6Ah mit eingebautem Überladungs- und Tiefentladungsschutz für einen kontinuierlichen Ladeprozess der Akkus
- Leuchtdauer bei voll geladenen Akkus ca. 3,5 Stunden
- Lichtstrom: 400lm
- Kabellänge: 4,75m
- Funktionen: Auto/ off
- Lichtfarbe: 6.000K
- Lebensdauer: 50.000h
- Solarpanel Leistung: 2,2Wp
- Betriebstemperatur: -10 bis +45° C
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, solar-leuchte brennenstuhl, automatik schalter, led außen-wandleuchte, led strahler akku, led strahler bewegungsmelder, led leuchte mit bewegungsmelder, solarlampen für außen, solarlampen für außen mit bewegungsmelder, solarlampe, solarlampe mit bewegungsmelder, solarleuchte, led strahler, led leuchte |
| | |
| |