Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Bewegungsmelder PIR 240 mit Eckbefestigung (IP44, Erfassungssektor 240°, Reichweite bis zu 12m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C956-1170910
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1170910
EAN/GTIN:
     4007123249831
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)

Der Infrarot-Bewegungsmelder ist ein Zubehörteil, das mit einer Lampe mit einer maximalen Leistung von 1000 W bei einer Glühlampe und 300 W bei einer Energiesparlampe gekoppelt werden muss. Er ermöglicht das automatische Ein- und Ausschalten von Geräten. Er ist für die Verwendung in Innenräumen und im Freien geeignet. Er verfügt über einen großen Erfassungsbereich von 240° und eine Reichweite von bis zu 12 Metern. Die Betriebsdauer kann zwischen 10 Sekunden und 4 Minuten eingestellt werden. Hier finden Sie die detaillierten Produktmerkmale:

  • Verwendung im Innen- und Außenbereich
  • Fangsektor 240°, Reichweite bis maximal 12 Meter
  • Einstellbare Betriebsdauer von ca. 10 Sekunden bis 4 Minuten
  • Maximale Leistung 1.000W (mit Glühbirne) oder maximal 300W (mit Energiesparlampe)
  • Vertikale und horizontale Verstellbarkeit
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), automatik schalter, sensor, bewegungsmelder, infrarot bewegungsmelder, bewegungsmelder außen, sensor light, bewegungssensor, infrarot bewegungssensor, bewegungsmelder outdoor, bewegungsmelder innen, bewegungsmelder led, bewegungsmelder 180 grad, bewegungsmelder 180 grad außen, sensor deckenleuchte, sensor innenleuchte, sensor außenleuchten, bewegungssensor outdoor, bewegungssensor aussen, bewegungssensor licht, bewegungssensor led, bewegungssensor innen led, infrarot bewegungsmelder led geeignet, infrarot bewegungsmelder außen, infrarot bewegungsmelder innen, infrarot bewegungsmelder außenbereich, infrarot bewegungssensor aussen, infrarot bewegungssensor ip44
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,7626*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,8226*
€ 16,4489
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,7526*
€ 16,3656
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,8926*
€ 15,3422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,2526*
€ 14,5806
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,7426*
€ 13,9737
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,7626*
€ 11,6175
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.