Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker (Verlängerungskabel flach für innen mit 5m Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1168980050
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1168980050
EAN/GTIN:
     4007123644582
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Schuko-Stecker
Schukostecker

Das Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker in der Farbe weiß besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen für den Gebrauch im Innenbereich. Dank ausklappbarem Griff lässt sich das Stromkabel ganz ohne Kraftaufwand ausstecken. Der innovative Schutzkontakt-Flachstecker biete ein platzsparendes einstecken in engen Zwischenräumen.
Es verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabellänge: 5m
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
  • Kabelqualität: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennenstuhl verlängerungskabel schwarz 5000 mm, kunststoff-verlängerungsleitung 5m, kunststoff-verlängerungsleitung schwarz, verlängerungskabel, verlängerungskabel 5m, verlängerungskabel 5 m, verlängerungskabel 5m schwarz, verlängerungskabel 5 m schwarz, verlängerungskabel innen, verlängerungskabel schwarz, verlängerungskabel flachstecker, verlängerungskabel brennenstuhl, verlängerungskabel brennstuhl, verlängerungskabel extra flach, verlängerungskabel flach, verlängerungskabel flacher stecker, verlängerungskabel flachstecker schwarz, verlängerungskabel flachstecker 5m, verlängerungskabel indoor, verlängerungskabel innenbereich, verlängerungskabel ip20, verlängerungskabel mit flachstecker, verlängerungskabel mit flachem stecker, verlängerungskabel mit winkelstecker, verlängerungskabel winkelflachstecker, flachstecker verlängerung, flachstecker verlängerung 5m, flacher stecker verlängerung, flacher stecker verlängerungskabel, flacher schukostecker, verlängerung mit flachstecker, verlängerung mit winkelstecker
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,2066*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,8566*
€ 9,3494
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,4766*
€ 8,8972
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,2066*
€ 7,3859
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.