Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Starkstrom-Verlängerungskabel (25m Kabel, H07RN-F 5G4,0, 400V/32A CEE Stecker und Kupplung, 5-polig, für den Außenbereich IP44, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1168500
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1168500
EAN/GTIN:
     4007123190867
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Adapterleitung
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung

Das 25m CEE Verlängerungskabel IP44 mit einem 5-poligen CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe eignet sich dank der Schutzart IP44 hervorragend für den harten Einsatz im Außenbereich, sei es auf der Baustelle, in der Industrie oder im Gewerbebereich. Das Starkstromkabel mit einem Mantel us Gummi-Neopren ist zudem öl- und UV-beständig. Das CEE-Kabel überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabellänge: 25m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G4,0
  • CEE Kupplung und Stecker: 400V/32A
  • Öl- und UV-beständig
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Verlängerungsleitung, Starkstrom-Verlängerungskabel, Starkstromverlängerung, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, cee verlängerungskabel 25m 32a, cee-verlängerungsleitung 25m, cee verlängerungsleitung, starkstromkabel 25m, starkstromkabel, verlängerungskabel 25 m schwarz, verlängerungskabel outdoor, verlängerungskabel außenbereich, verlängerungskabel ip44, verlängerungskabel baustelle, verlängerungsleitung ip44, verlängerungsleitung außen, verlängerungsleitung außenbereich, verlängerungskabel 400v, kabel 400v, verlängerungskabel 25m cee, kabel 25m cee, cee verlängerungskabel, cee kabel, cee kabel 25m, cee verlängerungskabel 25m, verlängerungskabel cee, kabel cee
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,3721*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,9621*
€ 195,1149
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,5021*
€ 189,8075
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,3421*
€ 182,4771
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,7621*
€ 177,0269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,3721*
€ 161,0928
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.