Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustellen-Verlängerungskabel mit robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung (25m Kabel, H07RN-F 3G1,5, Stromkabel für den Außenbereich, IP44)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1167820
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1167820
EAN/GTIN:
     4007123019700
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung

Das 25m Baustellen-Verlängerungskabel mit einem robusten Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung eignet sich dank der Schutzart IP44 perfekt für die Verwendung im Außenbereich, sei es auf Baustellen, rund ums Haus oder auch im allgemeinen, gewerblichen Bereich. Das hochwertige Gummi-Neopren Kabel ist nicht nur robust, sondern zudem ölbeständig. Außerdem überzeugt das Baustellen-Verlängerungskabel durch folgende Eigenschaften:

  • Kabellänge: 25m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktkupplung, Maueranker Steigleiter, Maueranker für Leitern, Steigleiterwandbügel, Wandanker für Leitern, Wandanker für Rettungsleiter, Wandbügel Steigleiter, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennenstuhl verlängerungskabel schwarz, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, verlängerungskabel, verlängerungskabel 25m, verlängerungskabel 25m schwarz, verlängerungskabel schwarz, verlängerungskabel außen, verlängerungskabel brennenstuhl, verlängerungskabel brennstuhl, verlängerungskabel 25 m, verlängerungskabel 25 m schwarz, verlängerungskabel outdoor, verlängerungskabel außenbereich, verlängerungskabel ip44, verlängerungskabel schuko, verlängerungskabel schuko 25m, verlängerungskabel mit stecker, verlängerungskabel kupplung, verlängerungskabel kunststoff, verlängerungskabel baustelle, kabel mit Verschlusskappe, verlängerungskabel mit verschlusskappe, kabel für draußen, kabel outdoor, kabel outdoor 25m, kabel outdoor 25 m, brennenstuhl kabel 25m, brennenstuhl kabel 25 m, brennstuhl kabel 25m, brennstuhl kabel 25 m, verlängerungsleitung schwarz, verlängerungsleitung 25m, verlängerungsleitung 25 m, verlängerungsleitung ip44, verlängerungsleitung 25m schwarz, verlängerungsleitung 25 m schwarz, verlängerungsleitung außen, verlängerungsleitung außenbereich, kabel baustelle, kabel ip44, kabel ip44 außen, kabel außenbereich, kabel außenbereich 25m, kabel außenbereich 25 m
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,8926*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,6392*
€ 44,7906
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,5692*
€ 42,3273
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,9092*
€ 40,3519
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,3961*
€ 39,7414
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,2361*
€ 38,361
pro Stück
ab 24 Stück
€ 31,7626*
€ 37,7975
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,8926*
€ 34,3822
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.