Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Starkstrom-Verlängerungskabel (30m Kabel, H07RN-F 5G1,5, 400V/16A CEE Stecker und Kupplung, 5-polig, für den Außenbereich IP44, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1167730
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1167730
EAN/GTIN:
     4007123005826
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Adapterleitung
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung

Das 30m CEE Verlängerungskabel IP44 mit einem 5-poligen CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe eignet sich dank der Schutzart IP44 hervorragend für den harten Einsatz im Außenbereich, sei es auf der Baustelle, in der Industrie oder im Gewerbebereich. Das Starkstromkabel mit einem Mantel us Gummi-Neopren ist zudem öl- und UV-beständig.
Das CEE-Kabel überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabellänge: 30m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G1,5
  • CEE Kupplung und Stecker: 400V/16A
  • Öl- und UV-beständig
Weitere Suchbegriffe: Starkstrom-Verlängerungskabel, Starkstromverlängerung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 16a, cee verlängerungsleitung, cee-verlängerungsleitung brennstuhl, starkstromkabel 30m, starkstromkabel 16a 30m, starkstromkabel 16a, starkstromkabel, verlängerungskabel 30 m schwarz, verlängerungskabel outdoor, verlängerungskabel außenbereich, verlängerungskabel ip44, verlängerungskabel baustelle, kabel für draußen, kabel outdoor, kabel outdoor 30m, kabel outdoor 30 m, brennenstuhl kabel 30m, brennenstuhl kabel 30 m, brennstuhl kabel 30m, brennstuhl kabel 30 m, verlängerungsleitung ip44, verlängerungsleitung außen, verlängerungsleitung außenbereich, kabel baustelle, kabel ip44, kabel ip44 außen, kabel außenbereich, kabel außenbereich 30m, kabel außenbereich 30 m, verlängerungskabel made in germany, kabel made in germany, verlängerungskabel 400v, kabel 400v, verlängerungskabel 16a, kabel 16a, verlängerungskabel 30m cee, kabel 30m cee, cee verlängerungskabel, cee kabel, cee kabel 30m, cee verlängerungskabel 30m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,4187*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,4987*
€ 110,0735
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,8587*
€ 108,1219
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,4987*
€ 101,7435
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,5487*
€ 99,423
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,4187*
€ 88,5583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.