Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Starkstrom-Verlängerungskabel (10m Kabel, H07RN-F 5G1,5, 400V/16A CEE Stecker und Kupplung, 5-polig, für den Außenbereich IP44, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1167710
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1167710
EAN/GTIN:
     4007123005796
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Adapterleitung
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

Das 10m CEE Verlängerungskabel IP44 mit einem 5-poligen CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe eignet sich dank der Schutzart IP44 hervorragend für den harten Einsatz im Außenbereich, sei es auf der Baustelle, in der Industrie oder im Gewerbebereich. Das Starkstromkabel mit einem Mantel us Gummi-Neopren ist zudem öl- und UV-beständig.
Das CEE-Kabel überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabellänge: 10m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G1,5
  • CEE Kupplung und Stecker: 400V/16A
  • Öl- und UV-beständig
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, CEE-Verlängerungsleitung, Gummi-Verlängerungsleitung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kaltgeräteverlängerung, Starkstrom-Verlängerungskabel, Starkstromverlängerung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, cee-stecker 400v 16a ip44, cee verlängerungsleitung, cee-verlängerungsleitung brennstuhl, starkstromkabel 10m, starkstromkabel 16a 10m, starkstromkabel 16a, starkstromkabel, verlängerungskabel 10 m schwarz, verlängerungskabel outdoor, verlängerungskabel außenbereich, verlängerungskabel ip44, verlängerungskabel baustelle, kabel für draußen, kabel outdoor, kabel outdoor 10m, kabel outdoor 10 m, brennenstuhl kabel 10m, brennenstuhl kabel 10 m, brennstuhl kabel 10m, brennstuhl kabel 10 m, verlängerungsleitung ip44, verlängerungsleitung außen, verlängerungsleitung außenbereich, kabel baustelle, kabel ip44, kabel ip44 außen, kabel außenbereich, kabel außenbereich 10m, kabel außenbereich 10 m, verlängerungskabel made in germany, kabel made in germany, verlängerungskabel 400v, kabel 400v, verlängerungskabel 16a, kabel 16a, verlängerungskabel 10m cee, kabel 10m cee, cee verlängerungskabel, cee kabel, cee kabel 10m, cee verlängerungskabel 10m
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,2657*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 3,12657* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,6057*
€ 48,3208
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,0257*
€ 47,6306
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,5957*
€ 44,7389
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,2857*
€ 41,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,3957*
€ 40,9309
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,2657*
€ 37,2062
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.