Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BREMAXX® Outdoor-Verlängerungskabel (10m Kabel in orange, ideale Stromquelle im Außenbereich IP44, einsetzbar bis -35 ºC, öl- und UV-beständig)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1161590
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1161590
EAN/GTIN:
     4007123093069
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Das BREMAXX® Verlängerungskabel mit der Schutzart IP44 und einer 10m Kabellänge überzeugt durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Es eignet sich ideal für den Einsatz im Freien und den sicheren Einsatz beispielsweise im Garten. Es überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabelbezeichnung: AT-N07V3V3-F 3G1,5
  • Kabelqualität: BREMAXX®
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, stromverlängerungskabel 16a 10m, stromverlängerungskabel 10m, brennenstuhl stromverlängerungskabel, verlängerungskabel, strom verlängerung, strom verlängerungskabel, verlängerungskabel außen, verlängerungskabel außenbereich, verlängerungskabel außen 10m, verlängerungskabel außenbereich 10m, verlängerungskabel außen 10 m, verlängerungskabel außenbereich 10 m, verlängerungskabel outdoor, verlängerungskabel outdoor 10m, verlängerungskabel outdoor 10 m, verlängerungskabel für draußen, verlängerungskabel für den außenbereich, verlängerungskabel für den garten, verlängerungskabel garten, verlängerungskabel garten 10m, verlängerungskabel garten 10 m, verlängerungskabel brennenstuhl, verlängerungskabel brennstuhl, verlängerungskabel baustelle, verlängerungskabel feuchtraum, verlängerungskabel gummi, verlängerungskabel handwerk, verlängerungskabel ip44, verlängerungskabel ip44 brennenstuhl, verlängerungskabel querschnitt, verlängerungskabel rot, verlängerungskabel rot außen, verlängerungskabel rasenmäher, verlängerungskabel wasserdicht, verlängerungskabel wasserfest
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,6572*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,7554*
€ 24,6989
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,8254*
€ 23,5922
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,7354*
€ 22,2951
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,3601*
€ 21,8485
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,3301*
€ 20,6228
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,7972*
€ 19,9887
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,6572*
€ 17,4421
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.